!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NEEDLE NOSE PLIER, ESD-SAFE, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 5¼ IN OVERALL L, 1 IN JAW L, SMOOTH

NEEDLE NOSE PLIER, ESD-SAFE, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 5¼ IN OVERALL L, 1 IN JAW L, SMOOTH

KNIPEX

NEEDLE NOSE PLIER, ESD-SAFE, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 5¼ IN OVERALL L, 1 IN JAW L, SMOOTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NEEDLE NOSE PLIER, ESD-SAFE, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 5¼ IN OVERALL L, 1 IN JAW L, SMOOTH

NEEDLE NOSE PLIER, ESD-SAFE, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 5¼ IN OVERALL L, 1 IN JAW L, SMOOTH

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.02 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG10N884
  • N° de modèle du manufacturier 34 32 130 ESD
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112125
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

This needle-nose pliers has a length of 5¼ inch, plus it weighs 0.137 pounds and is not insulated. The handle is multicoloured with an ergonomic style/type. It features double spring for a gentle and even opening, ergonomically optimized handle covers, forged, m and more. In addition, it has a burnished finish, plus it is not non-sparking, and is not tether ready. This needle-nose pliers is designed for: bending, gripping, holding, very precise assembly work in electronics and fine mechanics.

Spécifications techniques

  • ItemNeedle-Nose Pliers
  • Nose ShapeNeedle
  • ESD-SafeESD-Safe
  • Maximum Jaw Opening1 1/8 in
  • Tip Width5/64 in
  • InsulatedNot Insulated
  • Voltage RatingNot Rated
  • FeaturesDouble Spring for a Gentle and Even Opening, Ergonomically Optimized Handle Covers, Forged, Manifold Oil-Hardened
  • Handle ColourMulticoloured
  • Includes Wire CutterWire Cutter Not Included
  • Jaw Opening TypeSpring Return
  • Jaw Width1/2 in
  • Plier MaterialSteel
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Plier Type Needle-Nose Pliers
  • Jaw Bend 0 Degrees
  • Overall Length 5 1/4 in
  • Jaw Length 1 in
  • Jaw Thickness 1/4 in
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Application Bending, Gripping, Holding, Very Precise Assembly Work in Electronics and Fine Mechanics
  • Finish Burnished
  • Handle Style Ergonomic
  • Includes Wire Stripper Wire Stripper Not Included
  • Jaw Texture Smooth
  • Joint Type Solid
  • Standards DIN EN 61 340-5, IEC TR 61 340-5, SP Method 2472
  • Weight 0.137 lb
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande