!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NAIL/TOOL POUCH,10 POCKETS,10.5 X4X

NAIL/TOOL POUCH,10 POCKETS,10.5 X4X

WESTWARD

NAIL/TOOL POUCH,10 POCKETS,10.5 X4X close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NAIL/TOOL POUCH,10 POCKETS,10.5 X4X

NAIL/TOOL POUCH,10 POCKETS,10.5 X4X

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.11 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW13T127
  • N° de modèle du manufacturier 13T127
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111507
  • PAGE DU CATALOGUE # 286
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ItemTool Pouch
  • Closure TypeOpen Top
  • Compatible with Product TypeHammer, Nails, Pencils, Pliers, Small Level, Tape Measure
  • For Maximum Belt Width2 3/4 in
  • Number of Outside Pockets10
  • Overall Height11 1/4 in
  • Primary ApplicationGeneral Purpose
  • Attachment Type Belt Slot
  • Colour Tan
  • Features One Large, One Medium & One Front Tool Pocket, 6 Small Tool Pockets , A Leather Tape Pockets & A Metal Hammer Holder
  • Material Leather
  • Overall Depth 4 in
  • Overall Width 10 1/2 in
  • Style Tool Pouch
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande