!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SQUARE MOTORIZED CONTROL DAMPER, FOR 42 IN DIAMETER, 14½ IN L, 41¾ IN H, 41¾ IN W, SINGLE

SQUARE MOTORIZED CONTROL DAMPER, FOR 42 IN DIAMETER, 14½ IN L, 41¾ IN H, 41¾ IN W, SINGLE

DAYTON

SQUARE MOTORIZED CONTROL DAMPER, FOR 42 IN DIAMETER, 14½ IN L, 41¾ IN H, 41¾ IN W, SINGLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SQUARE MOTORIZED CONTROL DAMPER, FOR 42 IN DIAMETER, 14½ IN L, 41¾ IN H, 41¾ IN W, SINGLE

SQUARE MOTORIZED CONTROL DAMPER, FOR 42 IN DIAMETER, 14½ IN L, 41¾ IN H, 41¾ IN W, SINGLE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,341.29 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5NKK7
  • N° de modèle du manufacturier 5NKK7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1859
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Informations sur le produit

This GMD-SP series control damper is made of aluminum. It measures 41¾ inch width, 41¾ inch height, 14½ inch length. This control damper has one phase, and 50/60 Hz.

Spécifications techniques

  • ItemControl Damper
  • Damper ApplicationMotorized
  • Overall Height41 3/4 in
  • Rough Opening ShapeSquare
  • Overall Width41 3/4 in
  • Blade MaterialGalvanized Steel
  • Rough Opening Length42 in
  • Maximum Air Velocity3,500 fpm
  • Blade OrientationParallel Blades
  • Blade TypeFlat Blade
  • Mounting PositionHorizontal, Vertical
  • Fusible Link Temperature122 Degrees F
  • Frame Less Flange39.75 sq in
  • Airflow DirectionHorizontal, Vertical
  • StandardsNEC, OSHA
  • Maximum Temperature Rating122 Degrees F
  • Includes MotorMotor Included
  • Bushing MaterialBrass
  • Damper FinishMill Finish
  • Frame MaterialAluminum
  • Frequency50/60 Hz
  • For Nominal Duct Diameter 42 in
  • Number of Panels 1
  • Overall Length 14 1/2 in
  • For Duct Shape Square
  • Frame Material Thickness 14 ga
  • Maximum Air Pressure 4 in wg
  • Rough Opening Width 42 in
  • Nameplate Voltage 100/240V AC
  • Closure Velocity Rating 3,500 fpm
  • Free Area 10.5 sq ft
  • Switch Action Normally Open
  • Flange Type Hat Channel
  • Jamb Seal Material Stainless Steel
  • Blade Seal Material TPV
  • Phase 1
  • Electrical Connection Hardwired
  • Axle Material Plated Steel
  • Blade Material Thickness 16 ga
  • Series GMD-SP
  • Motor Bracket Extension 11 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande