!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHUTTER MOTOR, 115/230V AC, 5⅞X9¾X7¼ IN, 60 HZ, FOR DAYTON DOUBLE-PANEL EXHAUST SHUTTERS 54 TO 60 IN

SHUTTER MOTOR, 115/230V AC, 5⅞X9¾X7¼ IN, 60 HZ, FOR DAYTON DOUBLE-PANEL EXHAUST SHUTTERS 54 TO 60 IN

DAYTON

SHUTTER MOTOR, 115/230V AC, 5⅞X9¾X7¼ IN, 60 HZ, FOR DAYTON DOUBLE-PANEL EXHAUST SHUTTERS 54 TO 60 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHUTTER MOTOR, 115/230V AC, 5⅞X9¾X7¼ IN, 60 HZ, FOR DAYTON DOUBLE-PANEL EXHAUST SHUTTERS 54 TO 60 IN

SHUTTER MOTOR, 115/230V AC, 5⅞X9¾X7¼ IN, 60 HZ, FOR DAYTON DOUBLE-PANEL EXHAUST SHUTTERS 54 TO 60 IN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $274.24 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DTN4C885
  • N° de modèle du manufacturier 4C885
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1857
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Informations sur le produit

This shutter motor includes linkage, mounting bracket, wiring terminal block. It measures 5⅞ inch width, 9¾ inch height, 7¼ inch depth. This shutter motor is designed for use with the following applications: Dayton double-panel exhaust shutters 54 inch to 60 inch. In addition, it has one phase, is 115/230 volts AC, 0.35/0.20, and 60 Hz.

Spécifications techniques

  • ItemShutter Motor
  • Hz60 Hz
  • Amps0.35/0.20
  • Width (In.)5 7/8 in
  • Mounting PositionVertical
  • IncludesLinkage, Mounting Bracket, Wiring Terminal Block
  • Voltage 115/230V AC
  • Phase 1
  • Height (In.) 9 3/4 in
  • Depth (In.) 7 1/4 in
  • For Use With Dayton(R) Double-Panel Exhaust Shutters 54 in to 60 in
  • Product Type Shutter Motor
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande