!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS RIGGERS GLOVES, M (8), SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP, PALM SIDE

MECHANICS RIGGERS GLOVES, M (8), SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP, PALM SIDE

IRONCLAD

MECHANICS RIGGERS GLOVES, M (8), SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP, PALM SIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MECHANICS RIGGERS GLOVES, M (8), SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP, PALM SIDE

MECHANICS RIGGERS GLOVES, M (8), SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP, PALM SIDE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.15 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG29UG49
  • N° de modèle du manufacturier SDXC-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

These green/yellow Ironclad KONG SDXC mechanics gloves are size medium and are made with TPR and nylon. In addition, they have a PVC coating, nylon stitching and are impact-resistant and straight thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A5 /ANSI/ISEA Puncture Level 5. They are full-finger, have a gauntlet cuff, and an EN 388 Rating of 3X44CP. They feature an ID panel, pull strap.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • ANSI/ISEA Impact Level2
  • Glove Insulation MaterialPVC
  • Palm MaterialSynthetic Leather
  • Glove Back MaterialNylon
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • StandardsEN 388
  • ANSI/ISEA Cut LevelA5
  • ColourGreen, Yellow
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • Glove Coating CoveragePalm and Fingers
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Size- Numeric8
  • Grip Coating MaterialPVC
  • Grip PatternDotted
  • Reflective BackingNo
  • ANSI/ISEA Puncture Level5
  • ANSI/ISEA Impact Force6.5 kN
  • EN 388 Impact RatedYes
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Grip Coating ColourYellow
  • Layered Palm MaterialArmortex(R)
  • Glove CutGunn
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • Cuff Style Gauntlet
  • Insulated No
  • Glove Liner Material Unlined
  • Glove Back Colour Green
  • Knuckle Protection Material TPR
  • Glove Coating Material PVC
  • Touchscreen Compatible No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Series KONG(R)
  • Glove Performance General Purpose
  • Size- Alpha M
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Glove Features ID Panel, Pull Strap
  • Includes Double Palm Yes
  • ANSI/ISEA Cut Load 2,546 g
  • ANSI/ISEA Puncture Force 241 N
  • Anti-Static No
  • EN 388 Rating 3X44CP
  • Glove Length 10 1/2 in
  • Latex-Free Yes
  • Stitching Material Nylon
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande