!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS LENGTH DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 2 9/16 IN FLUTE L, HSS, 135 °

MECHANICS LENGTH DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 2 9/16 IN FLUTE L, HSS, 135 °

WESTWARD

MECHANICS LENGTH DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 2 9/16 IN FLUTE L, HSS, 135 ° close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MECHANICS LENGTH DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 2 9/16 IN FLUTE L, HSS, 135 °

MECHANICS LENGTH DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 2 9/16 IN FLUTE L, HSS, 135 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.47 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW2UFW4
  • N° de modèle du manufacturier 2UFW4
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • Poids à l’expédition 0.437 lb

Informations sur le produit

This heavy-duty mechanics length drill bit is made of high speed steel and has a 21/64 inch diameter shank. It is for use with alloy steel, carbon steel, cast iron, tool steel. This mechanics length drill bit has a black and gold finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 4 1/16 inch length. Plus it has one 2 9/16 inch spiral flutes, straight shank with three flats, right hand cutting direction, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.3281
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Flute TypeSpiral
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute Length2 9/16 in
  • Overall Length4 1/16 in
  • Depth:Dia. Ratio4xD
  • Drill Length ClassMechanics Length
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • ApplicationAlloy Steel, Carbon Steel, Cast Iron, Tool Steel
  • Drill Bit Size 21/64 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black, Gold
  • Shank Type - Machining Straight with Three Flats
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Shank Dia. 21/64 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Number of Flutes 1
  • Material Grade - Machining Heavy Duty
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande