!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRICATOR1/4 IN NPT

LUBRICATOR1/4 IN NPT

WILKERSON

LUBRICATOR1/4 IN NPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUBRICATOR1/4 IN NPT

LUBRICATOR1/4 IN NPT

WILKERSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.68 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WKRL18-02KK00
  • N° de modèle du manufacturier L18-02-KK00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.19 lb

Informations sur le produit

Modular in-line lubricator. Install close to the application to ensure effective oil distribution. Note: should not be located in areas subject to direct sunlight, direct impact, or temperatures outside rated range. Incompatible with chlorinated hydrocarbons, ketones, esters, and certain alcohols. Not for use in air systems where compressors are lubricated with fire resistant fluids such as phosphate ester or diester. Do not use cleansing agents such as acetone, benzene, carbonte trachloride, ga

Spécifications techniques

  • ItemCompact
  • Overall Width2.36"
  • Sight Dome IncludedYes
  • Overall Height8.66"
  • Body Material Zinc
  • Series Compact
  • Drain Included Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande