!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRICANT MULTI-PURPOSE 10 OZ. PUMP

LUBRICANT MULTI-PURPOSE 10 OZ. PUMP

LLOYDS LABORATORIES

LUBRICANT MULTI-PURPOSE 10 OZ. PUMP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LUBRICANT MULTI-PURPOSE 10 OZ. PUMP

LUBRICANT MULTI-PURPOSE 10 OZ. PUMP

LLOYDS LABORATORIES

Prix en liquidation :
$8.14 / each

Votre prix : $16.27 / each

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LYL13010
  • N° de modèle du manufacturier 13010
  • N° de classification normalisée des produits et services 12161803
  • PAGE DU CATALOGUE # 1502
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Informations sur le produit

Moovit high performance penetrating lubricant made from 100% active ingredients. Fast long lasting lubrication (lasts up to 1 year without evaporation). Ensures smooth operation of machinery and fine mechanisms. Environmentally friendly. CFIA approved.

Spécifications techniques

  • Lubricant FilmMultipurpose Lubricant
  • Lubricant ContainerAerosol Can
  • Container Size 10 oz
  • Lubricant Base Multipurpose Lubricant
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande