!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOW-MAINTENANCE PLASTIC TILT TRUCK, 20.4 CU FT CAPACITY, 64-1/2 IN X 38 IN X 20-1/8 IN

LOW-MAINTENANCE PLASTIC TILT TRUCK, 20.4 CU FT CAPACITY, 64-1/2 IN X 38 IN X 20-1/8 IN

RUBBERMAID

LOW-MAINTENANCE PLASTIC TILT TRUCK, 20.4 CU FT CAPACITY, 64-1/2 IN X 38 IN X 20-1/8 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOW-MAINTENANCE PLASTIC TILT TRUCK, 20.4 CU FT CAPACITY, 64-1/2 IN X 38 IN X 20-1/8 IN

LOW-MAINTENANCE PLASTIC TILT TRUCK, 20.4 CU FT CAPACITY, 64-1/2 IN X 38 IN X 20-1/8 IN

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,378.60 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RBBFG101100BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG101100BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 84.0 lb

Informations sur le produit

This low-maintenance plastic tilt truck measures 30 1/4 inch width x 38 inch height x 64 1/2 inch length, and is black. It includes ergonomic steering handle, secondary dump handle. In addition, it has a 600-pound load capacity plus an ergonomic handle.

Spécifications techniques

  • ItemLow-Maintenance Plastic Tilt Truck
  • Cubic Yard Capacity0.75 cu yd
  • Overall Length64 1/2 in
  • Overall Height38 in
  • ColourBlack
  • Mobility OptionManual
  • Caster/Wheel Mounting LocationStandard
  • Caster Wheel Dia.4 in
  • Axle-Mounted Wheel Dia.12 in
  • Container LegendNone
  • Handle Height31 1/2 in
  • Optional LidMfr. No. 1028
  • Non-Marking Casters/WheelsMarking Casters/Wheels
  • Cubic Foot Capacity 20.4 cu ft
  • Load Capacity 600 lb
  • Overall Width 30 1/4 in
  • Container Material Plastic
  • Handle Type Ergonomic
  • Caster/Wheel Configuration (2) Axle-Mounted, (2) Swivel
  • Caster Wheel/Tread Material Rubber
  • Axle-Mounted Wheel/Tread Material Rubber
  • Lid/Cover Type No Lid/Cover
  • Includes Reinforcing Steel Side Rails Without Reinforcing Side Rails
  • Includes Ergonomic Steering Handle, Secondary Dump Handle
  • Container Height 38 in

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande