!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKING PLIER, CURVED, LEVER, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 5 IN OVERALL L, ⅞ IN JAW L, PLAIN GRIP

LOCKING PLIER, CURVED, LEVER, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 5 IN OVERALL L, ⅞ IN JAW L, PLAIN GRIP

PETERSON

LOCKING PLIER, CURVED, LEVER, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 5 IN OVERALL L, ⅞ IN JAW L, PLAIN GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKING PLIER, CURVED, LEVER, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 5 IN OVERALL L, ⅞ IN JAW L, PLAIN GRIP

LOCKING PLIER, CURVED, LEVER, 1⅛ IN MAX JAW OPENING, 5 IN OVERALL L, ⅞ IN JAW L, PLAIN GRIP

PETERSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PTR5WR
  • N° de modèle du manufacturier 902L3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

5 inch Vise-Grip locking pliers with curved jaws and wire cutter. Range 0 to 1-1/4 inch. Used for cutting, tightening and clamping. Hardened tooth design grips from any angle. Adjusting screw gives exacting pressure and stays adjusted for repetitive use.

Spécifications techniques

  • ItemLocking Pliers
  • Jaw ShapeCurved
  • Handle Opening TypeLever
  • Maximum Jaw Opening1 1/8 in
  • Includes Wire CutterWire Cutter Included
  • Tether ReadyTether Not Ready
  • Non-SparkingNon-Sparking
  • FinishNickel-Plated
  • Plier MaterialSteel
  • StandardsGGG-W-00649
  • Plier Type Locking Pliers
  • Handle Style Standard
  • Overall Length 5 in
  • Jaw Length 7/8 in
  • Grip Style Plain
  • Additional Tool Functions Wire Cutter
  • Adjustment Mechanism Adjusting Screw
  • Jaw Thickness 1/4 in
  • Series Irwin Vise-Grip
  • Steel Type Alloy Steel
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande