!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOTE LID, 19½ IN X 13½ IN, GREY, NESTING/STACKABLE

TOTE LID, 19½ IN X 13½ IN, GREY, NESTING/STACKABLE

AKRO-MILS

TOTE LID, 19½ IN X 13½ IN, GREY, NESTING/STACKABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TOTE LID, 19½ IN X 13½ IN, GREY, NESTING/STACKABLE

TOTE LID, 19½ IN X 13½ IN, GREY, NESTING/STACKABLE

AKRO-MILS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.03 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $162.18

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AKM35201GREY
  • N° de modèle du manufacturier 35201GREY
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.29 lb

Informations sur le produit

Lid for nesting and stacking totes model #35200.

Spécifications techniques

  • ItemLid
  • Compatible Grainger Part Number5W877
  • MaterialPlastic
  • Overall Width13 1/2 in
  • StandardsFDA/USDA
  • Colour Gray
  • Compatible Manufacturer Model Number 35200
  • Overall Length 19 1/2 in
  • Shape Rectangular
  • For Container Type Stack and Nest Container
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande