!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANUAL CHAIN HOIST, 3,306 LBS CAPACITY, 1 13/64 IN HOOK OPENING, 10 FT LIFT, 7 45/64 X 5 29/32 IN

MANUAL CHAIN HOIST, 3,306 LBS CAPACITY, 1 13/64 IN HOOK OPENING, 10 FT LIFT, 7 45/64 X 5 29/32 IN

TRALIFT

MANUAL CHAIN HOIST, 3,306 LBS CAPACITY, 1 13/64 IN HOOK OPENING, 10 FT LIFT, 7 45/64 X 5 29/32 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANUAL CHAIN HOIST, 3,306 LBS CAPACITY, 1 13/64 IN HOOK OPENING, 10 FT LIFT, 7 45/64 X 5 29/32 IN

MANUAL CHAIN HOIST, 3,306 LBS CAPACITY, 1 13/64 IN HOOK OPENING, 10 FT LIFT, 7 45/64 X 5 29/32 IN

TRALIFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $477.34 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TRA19729
  • N° de modèle du manufacturier 19729
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Informations sur le produit

This manual chain hoist has a load capacity of 3,306 pounds. The hoist lifts to 10 feet, the hook opening is 1 13/64 inches, the minimum between hooks is 18 1/2 inches, and the pull to lift rated load is 84 pounds. For its brake, it is automatic with a double pawl system. The housing measures 7 45/64 x 5 29/32 inches. This chain hoist is hook-mounted and meets ANSI standards.

Spécifications techniques

  • ItemLever and Manual Chain Hoist
  • Maximum Lifting Length10 ft
  • Lifting Hook Opening Width31 mm
  • Overload Protection IncludedOverload Protection Included
  • Body Width7 45/64 in
  • Brake TypeDouble Pawl
  • Chain Length10 ft
  • Minimum Retracted Length470 mm
  • Power SourceManual
  • StandardsMeet or Exceed ANSI/ASME B30.16, Overhead Hoist (Underhung) Code
  • Mount Type Hook Mounted
  • Pull to Lift Rated Load 38 kg
  • Lifting Hook Type Swivel Hook
  • Chain Grade Grade 80
  • Body Depth 150 mm
  • Chain Finish Zinc-Plated
  • Includes Brake Brake Included
  • Number of Load Chains 1
  • Resistance Properties Corrosion-Resistant
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande