!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE LAB COAT, POLYPROPYLENE, 2 BLUE, 30 PK, MANDARIN COLLAR, BLUE, 30 PK, XL

DISPOSABLE LAB COAT, POLYPROPYLENE, 2 BLUE, 30 PK, MANDARIN COLLAR, BLUE, 30 PK, XL

CONDOR

DISPOSABLE LAB COAT, POLYPROPYLENE, 2 BLUE, 30 PK, MANDARIN COLLAR, BLUE, 30 PK, XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE LAB COAT, POLYPROPYLENE, 2 BLUE, 30 PK, MANDARIN COLLAR, BLUE, 30 PK, XL

DISPOSABLE LAB COAT, POLYPROPYLENE, 2 BLUE, 30 PK, MANDARIN COLLAR, BLUE, 30 PK, XL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.20 / PACKAGE de 30

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG32KF67
  • N° de modèle du manufacturier 32KF67
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.7 lb

Informations sur le produit

This unisex blue disposable lab coat is size X-large and is made out of polypropylene. It meets the standards for FDA, and has two pockets: one left chest pocket and one right hip pocket. Protective lab coats protect from incidental contact with substances and prevent cross-contamination. They have front closures and extend past the hip.

Spécifications techniques

  • ItemLab Coat
  • ColourBlue
  • GenderUnisex
  • MaterialPolypropylene
  • Minimum Height71 1/2 in
  • Overall Length37 1/2 in
  • Seam StyleSerged
  • StandardsFDA
  • Maximum Chest Size45 1/2 in
  • No. of Pockets3
  • For Height52 in to 52 in
  • Anti-StaticNo
  • Closure TypeButton
  • Hazard Protection TypeNon-Hazardous Dry Particulates, Non-Hazardous Liquid Splash
  • PackagingBulk
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Fabric Weight1.03 oz/sq yd
  • Collar Style Mandarin
  • Cuff Style Open
  • Launderable No
  • Maximum Height 74 in
  • Number of Pockets 2
  • Pattern Solid
  • Size XL
  • Attached Hood No
  • Wrist Closure Open
  • Material Weight 35 g/sq m
  • Pocket Location Left Chest, Right Hip
  • Brand and Series Condor
  • Garment Style Lab Coat
  • Material Performance Light Duty
  • Protection Type Liquid & Particulate
  • Closure Type Button
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande