!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, GAUNTLET CUFF, SZ S, TAN/BLACK, COWHIDE, PR

GLOVES, GAUNTLET CUFF, SZ S, TAN/BLACK, COWHIDE, PR

WATSON GLOVES

GLOVES, GAUNTLET CUFF, SZ S, TAN/BLACK, COWHIDE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, GAUNTLET CUFF, SZ S, TAN/BLACK, COWHIDE, PR

GLOVES, GAUNTLET CUFF, SZ S, TAN/BLACK, COWHIDE, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.02 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT2780S
  • N° de modèle du manufacturier 2780-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

These cut and sewn cowhide gloves offer arm coverage with gauntlet cuffs. They are size small, tan and black, and come in a length of 13 inches. These durable gloves are lined with aramid. They come in a pair.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Glove
  • Glove StyleWelding
  • Hand Protection StyleGlove
  • EN 388 Rating4X44E
  • InsulatedNo
  • Cuff StyleGauntlet
  • Latex-FreeYes
  • ANSI/ISEA Heat Level2
  • Size- AlphaS
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Glove Coating ColourTan
  • Series2780 Thrasher
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Puncture Level5
  • Includes Double PalmNo
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Knit Material Cowhide
  • Leather Palm Material Gold Cowsplit
  • Standards ANSI/ISEA 105, ANSI Heat Level 2 Conductive, EN 388:2016 4X44E, ANSI Puncture 5
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Maximum Temperature 284 Degrees F
  • Glove Length 13 in
  • Glove Lining Material P-Aramid, Steel, Polyester
  • Glove Features Full Leather Index Finger and Inset Thumb for Additional Reinforcement and Protection, Gauntlet Style Cuff with Shirred Elastic Wrist, Heat Protection, Cut-Resistant, Flame-Resistant
  • Touchscreen Compatible No
  • Cuff Colour Black
  • Colour Black, Tan
  • Palm Material Cowhide
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande