!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WORK TUFF MEN'S KNEE BOOTS, SZ 14, PVC/PUR, BLK, CSA, 15 IN H, FOR AGRICULTURE

WORK TUFF MEN'S KNEE BOOTS, SZ 14, PVC/PUR, BLK, CSA, 15 IN H, FOR AGRICULTURE

TALON TRAX

WORK TUFF MEN'S KNEE BOOTS, SZ 14, PVC/PUR, BLK, CSA, 15 IN H, FOR AGRICULTURE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WORK TUFF MEN'S KNEE BOOTS, SZ 14, PVC/PUR, BLK, CSA, 15 IN H, FOR AGRICULTURE

WORK TUFF MEN'S KNEE BOOTS, SZ 14, PVC/PUR, BLK, CSA, 15 IN H, FOR AGRICULTURE

TALON TRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.40 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21DL04
  • N° de modèle du manufacturier 21DL04
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.3 lb

Informations sur le produit

These Work Tuff black, men's size 14 knee boots are made of PVC. They are oil/organic waste/chemical-resistant, waterproof, and meet CSA standards. The boots have a plain toe, pull-on closure, E width, polyurethane insole, PVC outsole, rigid plastic midsole, lug sole, and 15-inch standard height. They are suitable for use in agriculture.

Spécifications techniques

  • ItemRubber Boot
  • Toe TypePlain
  • GenderMen's
  • Footwear MaterialPVC
  • Midsole ConstructionRigid Plastic
  • InsulatedNo
  • Boot Height AdjustmentStandard Height
  • Oil Resisting SoleYes
  • Chain Saw Cut ResistantNo
  • Insole ColourBlack
  • Boot Height15 in
  • StandardsASTM F2413-05
  • Footwear WidthE
  • ColourBlack
  • For Outdoor TractionYes
  • Insulation TypeNone
  • Outsole MaterialPVC
  • Shank MaterialPVC
  • Upper MaterialPVC
  • Shoe Style Knee
  • Footwear Application Agriculture
  • Size 14
  • Footwear Sole Pattern Lug
  • Puncture Resistant Insole No
  • Metatarsal Guard None
  • Electrical Hazard Rated No
  • Completely Non Metallic No
  • Waterproof Yes
  • Removable Insole Yes
  • Footwear Closure Pull-On
  • Style Number 70650
  • Predominant Footwear Colour Black
  • Footwear Shank Yes
  • Height 15 in
  • Midsole Material PVC
  • Resists Chemicals, Organic Waste
  • Toe Shape Round
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande