!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S CONSTRUCTION BOOTS, SZ 10, STEEL TOE, BLK, 16 IN H, NON-CSA, WATERPROOF, D WIDTH

MEN'S CONSTRUCTION BOOTS, SZ 10, STEEL TOE, BLK, 16 IN H, NON-CSA, WATERPROOF, D WIDTH

TALON TRAX

MEN'S CONSTRUCTION BOOTS, SZ 10, STEEL TOE, BLK, 16 IN H, NON-CSA, WATERPROOF, D WIDTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S CONSTRUCTION BOOTS, SZ 10, STEEL TOE, BLK, 16 IN H, NON-CSA, WATERPROOF, D WIDTH

MEN'S CONSTRUCTION BOOTS, SZ 10, STEEL TOE, BLK, 16 IN H, NON-CSA, WATERPROOF, D WIDTH

TALON TRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.80 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS4T282
  • N° de modèle du manufacturier 4T282
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.1 lb

Informations sur le produit

These black, size 10 men's construction boots have steel toe. The non-CSA waterproof knee boots have a D width and 16-inch boot height. It has a chevron sole pattern, rubber midsole, round toe, pull-on closure, and slip-resistance. The knee boots are suitable for agriculture, industry, and mining.

Spécifications techniques

  • ItemRubber Boot
  • Toe TypeSteel
  • GenderMen's
  • Footwear MaterialRubber
  • Midsole ConstructionRigid Steel
  • InsulatedNo
  • Boot Height AdjustmentStandard Height
  • Oil Resisting SoleNo
  • Completely Non MetallicNo
  • Heel StyleDefined
  • WaterproofYes
  • Footwear ClosurePull-On
  • Footwear WidthD
  • ColourBlack
  • For Outdoor TractionYes
  • Insulation TypeNone
  • Outsole MaterialRubber
  • Shank MaterialSteel
  • Upper MaterialRubber
  • Shoe Style Knee
  • Footwear Application Agriculture, Industry, Mining
  • Size 10
  • Footwear Sole Pattern Chevron
  • Puncture Resistant Insole No
  • Metatarsal Guard None
  • Electrical Hazard Rated No
  • Static Dissipative No
  • Chain Saw Cut Resistant No
  • Ninety Degree Heel No
  • Boot Height 16 in
  • Standards ANSI Z41 PT99 M I/75 C/75
  • Predominant Footwear Colour Black
  • Footwear Shank Yes
  • Height 16 in
  • Midsole Material Rubber
  • Resists Slips
  • Toe Shape Round
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande