!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, HIGH SPEED STEEL, 5 IN LENGTH

JOBBER LENGTH DRILL BIT, HIGH SPEED STEEL, 5 IN LENGTH

BOSCH

JOBBER LENGTH DRILL BIT, HIGH SPEED STEEL, 5 IN LENGTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, HIGH SPEED STEEL, 5 IN LENGTH

JOBBER LENGTH DRILL BIT, HIGH SPEED STEEL, 5 IN LENGTH

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.14 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BOSBL2151
  • N° de modèle du manufacturier BL2151
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This jobber length drill bit is made of high speed steel and has a ⅜ inch diameter, one-inch long shank. It is for use with abs, acrylic, aluminum, brass, composite materials, copper, maple, mdf, nylon, oak, pine, polycarbonate, pvc, steel. This jobber length drill bit has a black oxide finish. It is non-coolant through with a five-inch length. Plus it has 4 inch straight flutes, and a 135 Degrees drill point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.3750 in
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Number of Coolant Holes0
  • Flute Length4 in
  • Shank Type - Machining3 Flats
  • Shank Length1 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Primary Material ApplicationABS, Acrylic, Aluminum, Brass, Composite Materials, Copper, Maple, MDF, Nylon, Oak, Pine, Polycarbonate, PVC, Steel
  • Drill Bit Size 3/8 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Flute Type Straight
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Dia. 3/8 in
  • Overall Length 5 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande