!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER DRILL BIT, SST, QUICK SHANK, 2 11/16 IN FLUTE, 4 5/16 IN L, 9/32 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, SST, QUICK SHANK, 2 11/16 IN FLUTE, 4 5/16 IN L, 9/32 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

JOBBER DRILL BIT, SST, QUICK SHANK, 2 11/16 IN FLUTE, 4 5/16 IN L, 9/32 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER DRILL BIT, SST, QUICK SHANK, 2 11/16 IN FLUTE, 4 5/16 IN L, 9/32 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, SST, QUICK SHANK, 2 11/16 IN FLUTE, 4 5/16 IN L, 9/32 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.97 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT01A018
  • N° de modèle du manufacturier 01A018
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112855
  • PAGE DU CATALOGUE # 1267
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

This jobber drill bit features a super speed tip and a quick shank to ensure a fast and secure fit inside any keyed or keyless chuck. It has a flute length of 2 11/16 inches, an overall length of 4 5/16 inches, and a diameter of 9/32 inches. This drill bit is made of high-speed steel and has a 118 Degrees point angle.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill
  • Decimal Equivalent0.2812 in
  • Material - MachiningCobalt, High Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Dia.9/32 in
  • Overall Length4 5/16 in
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsASME B94.11M-1993
  • Primary Material ApplicationAluminum, Mild Steel, Non-Ferrous Metal, Thin Gauge Metal
  • Drill Bit Size 9/32 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Bronze
  • Flute Length 2 11/16 in
  • Shank Type - Machining 6 Flats
  • Shank Length 1.625 in
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Series 01A0
  • Sheeter Drill No
  • List Number 01A0
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande