!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOLLOW PUNCH, ROUND, 1⅜ IN SHANK DIA, 1½ IN OVERALL L, BAG, SAE, HOLLOW, HOLLOW PUNCH, 50514

HOLLOW PUNCH, ROUND, 1⅜ IN SHANK DIA, 1½ IN OVERALL L, BAG, SAE, HOLLOW, HOLLOW PUNCH, 50514

MAYHEW PRO

HOLLOW PUNCH, ROUND, 1⅜ IN SHANK DIA, 1½ IN OVERALL L, BAG, SAE, HOLLOW, HOLLOW PUNCH, 50514 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOLLOW PUNCH, ROUND, 1⅜ IN SHANK DIA, 1½ IN OVERALL L, BAG, SAE, HOLLOW, HOLLOW PUNCH, 50514

HOLLOW PUNCH, ROUND, 1⅜ IN SHANK DIA, 1½ IN OVERALL L, BAG, SAE, HOLLOW, HOLLOW PUNCH, 50514

MAYHEW PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.86 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG24D595
  • N° de modèle du manufacturier 50514
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

This hollow punch has a length of 1½ inch, plus it weighs 0.09 pounds and is not insulated. It features dual cutting heads allows the user to punch concentric circles in one strike. In addition, it is made of steel, has a SAE measurement type, has a black oxide finish, and is not tether ready with a plain grip. This hollow punch is designed for: cloth, gasket metal, light sheet metal, vinyl.

Spécifications techniques

  • ItemHollow Punch
  • Punch TypeHollow Punch
  • Tip TypeHollow
  • Shank Diameter1 3/8 in
  • Hole Diameter1 1/8 in
  • Container TypeBag
  • Includes Striking CapStriking Cap Not Included
  • Includes HandguardHandguard Not Included
  • Includes HandleHandle Not Included
  • FinishBlack Oxide
  • MaterialSteel
  • Automatic Not Automatic
  • Tip Size 1 1/8 in
  • Shank Shape Round
  • Grip Style Plain
  • Overall Length 1 1/2 in
  • Material Applications Cloth, Gasket Metal, Light Sheet Metal, Vinyl
  • Measurement Type SAE
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Features Dual Cutting Heads Allows the User to Punch Concentric Circles in One Strike
  • Insulated Not Insulated
  • Weight 0.09 lb
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande