!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 8 CU FT CAPACITY, BLACK

HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 8 CU FT CAPACITY, BLACK

RUBBERMAID

HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 8 CU FT CAPACITY, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 8 CU FT CAPACITY, BLACK

HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 8 CU FT CAPACITY, BLACK

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $893.95 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RBB4608BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG460800BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101505
  • PAGE DU CATALOGUE # 629
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Informations sur le produit

Tough polyethylene construction provides excellent durability and crack resistance. Two rigid and two swivel casters mounted in a diamond pattern on a metal frame provide easy maneuverability. Round corners and smooth plastic surface make cleaning easy.

Spécifications techniques

  • ItemHigh-Maneuverability Cube Truck
  • Cubic Foot Capacity8 cu ft
  • Bushel Capacity6.4 bu
  • Overall Width26 in
  • Container MaterialPolyethylene
  • Caster/Wheel Mounting LocationDiamond
  • Caster Wheel Dia.4 in
  • Container LegendNone
  • Mobility OptionManual
  • Optional LidFG460900
  • Caster Wheel/Tread MaterialPolyurethane
  • Load Capacity 300 lb
  • Cubic Yard Capacity 0.29 cu yd
  • Overall Length 38 in
  • Overall Height 28 1/8 in
  • Colour Black
  • Caster Wheel Type Standard
  • Caster/Wheel Configuration (2) Rigid, (2) Swivel
  • Lid/Cover Type No Lid/Cover
  • Number of Drain Holes 0
  • Standards USDA
  • Caster Core Material Polyurethane
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande