!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HANGER W BOLTS, 321, BOX TRACK, 5 3/4 X 3 1/2 IN, STEEL/ZINC

HANGER W BOLTS, 321, BOX TRACK, 5 3/4 X 3 1/2 IN, STEEL/ZINC

RICHARDS-WILCOX

HANGER W BOLTS, 321, BOX TRACK, 5 3/4 X 3 1/2 IN, STEEL/ZINC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HANGER W BOLTS, 321, BOX TRACK, 5 3/4 X 3 1/2 IN, STEEL/ZINC

HANGER W BOLTS, 321, BOX TRACK, 5 3/4 X 3 1/2 IN, STEEL/ZINC

RICHARDS-WILCOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.21 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RCW7-6088
  • N° de modèle du manufacturier 7-6088
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

This formed steel 321 hanger has a laterally adjustable hinge apron that measures 5 3/4 x 3 1/2 inches. The satin coat wheels have a 2 1/8-inch diameter and the door thickness is 1 3/4 to 2 1/2 inches. It has cold rolled steel roller bearings with a 1 3/4-inch diameter and is made for use in number 31 tracks. This hanger comes with one carriage bolt and two flat head stove bolts.

Spécifications techniques

  • ItemHanger
  • Max. Weight (Lb.)350 lbs.
  • FinishWheel and Frame, Satin Coat Steel, Apron and Pendant Commercially Galvanized, Pendant, Zinc Plated
  • Width (In.)3-1/2"
  • Roller Width/Dia. (In.)1-3/4
  • ConstructionSatin Coat Steel
  • Includes1 Carriage Bold 5/16", 2 Flat Head Stove Bolts
  • Type Box Track
  • Material Steel
  • Length (In.) 5-3/4"
  • Max. Wheel Dia. (In.) 2-1/8"
  • Bearings Cold Rolled Steel, Rollers
  • For Use With 31 Track
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande