!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HANG AND STACK BIN, 8¼ IN X 10¾ IN X 7 IN, GREEN, LABEL HOLDERS

HANG AND STACK BIN, 8¼ IN X 10¾ IN X 7 IN, GREEN, LABEL HOLDERS

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

HANG AND STACK BIN, 8¼ IN X 10¾ IN X 7 IN, GREEN, LABEL HOLDERS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HANG AND STACK BIN, 8¼ IN X 10¾ IN X 7 IN, GREEN, LABEL HOLDERS

HANG AND STACK BIN, 8¼ IN X 10¾ IN X 7 IN, GREEN, LABEL HOLDERS

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.84 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG9DUX7
  • N° de modèle du manufacturier QUS239GN
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112003
  • PAGE DU CATALOGUE # 670
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemHang and Stack Bin
  • Includes DividersNo
  • MaterialPlastic
  • Overall Height7 in
  • Overall Width8 1/4 in
  • Weight Capacity50 lb
  • Number of Divider Slots1
  • Number of Short Divider Slots0
  • AutoclaveableYes
  • Electrostatic DischargeNo
  • Hopper Height6 3/4 in
  • Inside Width6 5/8 in
  • Stacking Capacity55 lb
  • Volume Capacity0.36 cu ft
  • Colour Green
  • Includes Label Holder Yes
  • Maximum Operating Temperature 250 Degrees F
  • Overall Length 10 3/4 in
  • Stackable Yes
  • Mobility Stationary
  • Number of Long Divider Slots 1
  • Number of Dividers 0
  • Edge/Corner Grips Yes
  • Hangable Yes
  • Inside Length 10 in
  • Resistant To Cold, Corrosion, Rust
  • Standards FDA Approved
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande