!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HANG/STACK BIN, 8¼ IN X 10¾ IN X 7 IN, BLACK, LABEL HOLDERS

HANG/STACK BIN, 8¼ IN X 10¾ IN X 7 IN, BLACK, LABEL HOLDERS

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

HANG/STACK BIN, 8¼ IN X 10¾ IN X 7 IN, BLACK, LABEL HOLDERS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HANG/STACK BIN, 8¼ IN X 10¾ IN X 7 IN, BLACK, LABEL HOLDERS

HANG/STACK BIN, 8¼ IN X 10¾ IN X 7 IN, BLACK, LABEL HOLDERS

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.40 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1NTV9
  • N° de modèle du manufacturier QUS239BR
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112003
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.02 lb

Spécifications techniques

  • ItemHang/Stack Bin
  • Includes DividersNo
  • MaterialPlastic
  • Overall Height7 in
  • Overall Width8 1/4 in
  • Weight Capacity50 lb
  • Number of Divider Slots1
  • Number of Short Divider Slots0
  • Edge/Corner GripsYes
  • HangableYes
  • Includes HandleYes
  • Inside Width6 5/8 in
  • Stacking Capacity50 lb
  • Colour Black
  • Includes Label Holder Yes
  • Maximum Operating Temperature 250 Degrees F
  • Overall Length 10 3/4 in
  • Stackable Yes
  • Mobility Stationary
  • Number of Long Divider Slots 1
  • Number of Dividers 0
  • Electrostatic Discharge No
  • Hopper Height 6 3/4 in
  • Inside Length 10 in
  • Resistant To Corrosion, Rust
  • Volume Capacity 0.36 cu ft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 100% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande