!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLASHLIGHT, 300 LUMENS, 2.5 HR RUN TIME AT MAX BRIGHTNESS, 3 LIGHT OUTPUT LEVELS, LED

FLASHLIGHT, 300 LUMENS, 2.5 HR RUN TIME AT MAX BRIGHTNESS, 3 LIGHT OUTPUT LEVELS, LED

GRAINGER

FLASHLIGHT, 300 LUMENS, 2.5 HR RUN TIME AT MAX BRIGHTNESS, 3 LIGHT OUTPUT LEVELS, LED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLASHLIGHT, 300 LUMENS, 2.5 HR RUN TIME AT MAX BRIGHTNESS, 3 LIGHT OUTPUT LEVELS, LED

FLASHLIGHT, 300 LUMENS, 2.5 HR RUN TIME AT MAX BRIGHTNESS, 3 LIGHT OUTPUT LEVELS, LED

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.16 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP49XX76
  • N° de modèle du manufacturier 49XX76
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111702
  • PAGE DU CATALOGUE # 133
  • Poids à l’expédition 0.264 lb

Informations sur le produit

This flashlight is made of aluminum and is designed for industrial use. In addition, it includes wristband. Plus it meets the standards for CE certified, RoHS compliance. It also has two alkaline batteries, and a two-year manufacturer's warranty.

Spécifications techniques

  • ItemFlashlight
  • Battery SizeAA
  • Number of Batteries2
  • Beam PatternFlood, Spot
  • Body MaterialAluminum
  • Number of Light Output Modes3
  • Maximum Brightness300 lm
  • Weight with Batteries2.9 oz
  • Beam ColourWhite
  • Includes Secondary LightNo
  • Intrinsically SafeNo
  • Special Operating ModesStrobe
  • Switch TypePush Button
  • Beam Distance Levels141 m
  • Body Diameter1 in
  • Grip StyleKnurled
  • Lamp Life50,000 hr
  • Manufacturer Warranty Length2 yr
  • Overall Length6 1/8 in
  • Resistance PropertiesWater Resistant
  • StandardsCE Certified, RoHS Compliant
  • Battery Chemistry Alkaline
  • Includes Batteries No
  • Rechargeable No
  • Body Colour Black
  • Lighting Technology LED
  • Maximum Beam Distance 141 m
  • Run Time at Maximum Brightness 2.5 hr
  • Includes Charger No
  • Beam Focus Fixed
  • Drop Rating 1 m
  • IP Rating IPX4
  • Switch Location Tail
  • Application Industrial
  • Beam Intensity Levels 5,000 cd
  • Brightness Levels 100 lm, 300 lm
  • Includes Wristband
  • Lens Material Polycarbonate
  • Maximum Run Time 2.5 hr
  • Power Source Battery
  • Run Time Levels 2.5 hr, 10 hr
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande