!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PENLIGHT, 139 LM, 4.3 HR MAX RUN TIME, 29 M MAX BEAM DISTANCE, HIGH, BLACK, ALKALINE

PENLIGHT, 139 LM, 4.3 HR MAX RUN TIME, 29 M MAX BEAM DISTANCE, HIGH, BLACK, ALKALINE

PELICAN

PENLIGHT, 139 LM, 4.3 HR MAX RUN TIME, 29 M MAX BEAM DISTANCE, HIGH, BLACK, ALKALINE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PENLIGHT, 139 LM, 4.3 HR MAX RUN TIME, 29 M MAX BEAM DISTANCE, HIGH, BLACK, ALKALINE

PENLIGHT, 139 LM, 4.3 HR MAX RUN TIME, 29 M MAX BEAM DISTANCE, HIGH, BLACK, ALKALINE

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PLC019700-0100-110
  • N° de modèle du manufacturier 019700-0100-110
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This 1970 series penlight ABS and is designed for industrial use. In addition, it includes light, batteries, helmet mount, batteries. Plus it meets the standards for ANSI/NEMA FL 1. It also has two alkaline batteries.

Spécifications techniques

  • ItemPenlight
  • Battery SizeAAA
  • Number of Batteries2
  • Beam PatternFlood
  • Body MaterialABS
  • Number of Light Output Modes1
  • Maximum Brightness139 lm
  • Weight with Batteries1.8 oz
  • Beam ColourWhite
  • Includes Secondary LightNo
  • Intrinsically SafeNo
  • Mount TypeClip
  • Special Operating ModesNo Special Light Output
  • Switch TypePush Button
  • Beam Distance Levels29 m
  • Body Diameter2 1/4 in
  • IncludesLight, Batteries, Helmet Mount
  • Lens MaterialPolycarbonate
  • Overall Length5 3/4 in
  • Resistance PropertiesWater Resistant
  • Battery Chemistry Alkaline
  • Includes Batteries Yes
  • Rechargeable No
  • Body Colour Black
  • Lighting Technology LED
  • Maximum Beam Distance 29 m
  • Run Time at Maximum Brightness 4.25 hr
  • Includes Charger No
  • Beam Focus Adjustable
  • Drop Rating 1.5 m
  • IP Rating IPX4
  • Series 1970
  • Switch Location Tail
  • Application Industrial
  • Beam Intensity Levels 205 cd
  • Brightness Levels 139 lm
  • Lamp Life 5,000 hr
  • Maximum Run Time 4.3 hr
  • Power Source Battery
  • Standards ANSI/NEMA FL 1
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande