!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOOR CHISEL, 2 1/2 IN BLADE W, 10 1/2 IN OVERALL L, STEEL, INCLUDES HANDGUARD, FOR WOOD

FLOOR CHISEL, 2 1/2 IN BLADE W, 10 1/2 IN OVERALL L, STEEL, INCLUDES HANDGUARD, FOR WOOD

WESTWARD

FLOOR CHISEL, 2 1/2 IN BLADE W, 10 1/2 IN OVERALL L, STEEL, INCLUDES HANDGUARD, FOR WOOD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLOOR CHISEL, 2 1/2 IN BLADE W, 10 1/2 IN OVERALL L, STEEL, INCLUDES HANDGUARD, FOR WOOD

FLOOR CHISEL, 2 1/2 IN BLADE W, 10 1/2 IN OVERALL L, STEEL, INCLUDES HANDGUARD, FOR WOOD

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.06 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGG2AJJ9
  • N° de modèle du manufacturier 2AJJ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.48 lb

Informations sur le produit

This floor chisel has a width of 2½ inch, and a length of 10½ inch with a plastic/rubber handle. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a cushioned grip. This floor chisel is designed for: wood.

Spécifications techniques

  • ItemFloor Chisel
  • Material ApplicationsFor Wood
  • Blade Width2 1/2 in
  • Includes HandleHandle Included
  • Grip StyleCushioned
  • Handle MaterialPlastic, Rubber
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Chisel Type Floor Chisel
  • Blade Tip Shape Straight
  • Includes Striking Cap Striking Cap Not Included
  • Material Steel
  • Overall Length 10 1/2 in
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Includes Handguard Handguard Included
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande