!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GROUND PAD, FOR 12 X 30 FT BERM, FOR L-BRACKET BERMS, BLACK

GROUND PAD, FOR 12 X 30 FT BERM, FOR L-BRACKET BERMS, BLACK

CONDOR

GROUND PAD, FOR 12 X 30 FT BERM, FOR L-BRACKET BERMS, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GROUND PAD, FOR 12 X 30 FT BERM, FOR L-BRACKET BERMS, BLACK

GROUND PAD, FOR 12 X 30 FT BERM, FOR L-BRACKET BERMS, BLACK

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,173.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDRBD1230GP
  • N° de modèle du manufacturier BD-1230-GP
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 130.0 lb

Informations sur le produit

Ground Pad, Black, Non-Woven Geotextile, Length 30 ft., Width 12 ft., Height 1/4 In., For Use With Black Diamond Berms

Spécifications techniques

  • ItemGround Pad
  • For Use With BrandBlack Diamond
  • Includes(2) 6 ft x 30 ft Ground Pads
  • Length30 ft
  • MaterialHigh Density Polyethylene, Non-Woven Geotextile
  • StandardsEPA, SPCC and NPDES
  • Colour Black
  • For Use with Series Black Diamond L-Bracket Berms
  • Indoor/Outdoor Use Outdoor
  • Manufacturer Warranty 18 yr
  • Product Type Spill Control Ground Pads
  • Width 6 ft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande