!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRINDER GUARD, TYPE-27, STEEL, 7 IN MAXIMUM WHEEL DIAMETER, FOR USE WITH GRINDERS

GRINDER GUARD, TYPE-27, STEEL, 7 IN MAXIMUM WHEEL DIAMETER, FOR USE WITH GRINDERS

MILWAUKEE

GRINDER GUARD, TYPE-27, STEEL, 7 IN MAXIMUM WHEEL DIAMETER, FOR USE WITH GRINDERS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GRINDER GUARD, TYPE-27, STEEL, 7 IN MAXIMUM WHEEL DIAMETER, FOR USE WITH GRINDERS

GRINDER GUARD, TYPE-27, STEEL, 7 IN MAXIMUM WHEEL DIAMETER, FOR USE WITH GRINDERS

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.40 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL49-12-0010
  • N° de modèle du manufacturier 49-12-0010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Informations sur le produit

This type-27 grinder guard for a wheel diameter of seven inches is made of steel. It protects the grinder from dangerous debris and is for use with Milwaukee 6080-20, 6081-20, 6082-20, 6086-20, 6088-20, and 6089-20 grinders.

Spécifications techniques

  • ItemGrinder Guard
  • For Use WithMfr. No. 6080-20, Mfr. No. 6081-20, Mfr. No. 6082-20, Mfr. No. 6086-20, Mfr. No. 6088-20, Mfr. No. 6089-20
  • Compatible with Series6080 Series
  • FeaturesType 27 Guard
  • Number of Pieces1
  • For Maximum Wheel Diameter 7 in
  • Compatible with Manufacturer Part Number 6080-20, 6081-20, 6082-20, 6086-20, 6088-20, 6089-20
  • Application Protection From Dangerous Debris
  • Material Steel
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande