!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 810 REINFORCED UTILITY GLOVES, BLACK, L, WING THUMB, HOOK-AND-LOOP CUFF

PROFLEX 810 REINFORCED UTILITY GLOVES, BLACK, L, WING THUMB, HOOK-AND-LOOP CUFF

ERGODYNE

PROFLEX 810 REINFORCED UTILITY GLOVES, BLACK, L, WING THUMB, HOOK-AND-LOOP CUFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROFLEX 810 REINFORCED UTILITY GLOVES, BLACK, L, WING THUMB, HOOK-AND-LOOP CUFF

PROFLEX 810 REINFORCED UTILITY GLOVES, BLACK, L, WING THUMB, HOOK-AND-LOOP CUFF

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.96 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO810LGE
  • N° de modèle du manufacturier 17224
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

These black reinforced utility gloves are size large. In addition, they have a wing thumb style. They are full-finger, have a hook-and-loop cuff, and an EN 388 Rating of 3121 X. They are reinforced utility gloves with ax-suede reinforcements for abrasion resistance and durability.

Spécifications techniques

  • ItemReinforced Utility Glove
  • Cuff StyleHook-and-Loop
  • Glove Back ColourBlack
  • StandardsANSI/ISEA 105, EN 388
  • Finger CoverageFull Finger
  • Size- AlphaL
  • Glove FeaturesReinforced Utility Gloves: Ax-Suede Reinforcements For Abrasion Resistance And Durability
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Layered Palm MaterialSuede
  • Hand Protection Style Glove
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Colour Black
  • Series ProFlex 810
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Includes Double Palm Yes
  • EN 388 Rating 3121 X
  • Pays d’origine Indonesia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande