!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SENSI-TASK DISPOSABLE GLOVE, WHT, 9, L, NATURAL RUBBER LATEX, 5 MIL, NON-STERILE

SENSI-TASK DISPOSABLE GLOVE, WHT, 9, L, NATURAL RUBBER LATEX, 5 MIL, NON-STERILE

NORTH

SENSI-TASK DISPOSABLE GLOVE, WHT, 9, L, NATURAL RUBBER LATEX, 5 MIL, NON-STERILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SENSI-TASK DISPOSABLE GLOVE, WHT, 9, L, NATURAL RUBBER LATEX, 5 MIL, NON-STERILE

SENSI-TASK DISPOSABLE GLOVE, WHT, 9, L, NATURAL RUBBER LATEX, 5 MIL, NON-STERILE

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.26 / BOX

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $352.60

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONT425PF/L
  • N° de modèle du manufacturier T425PF/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.52 lb

Informations sur le produit

These white Sensi-Task disposable gloves are size large and are made of natural rubber latex. They offer superior dexterity and sensitivity. Latex gloves provide exceptional grip and good resistance against rips and tears.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Glove
  • ColourWhite
  • Cuff Thickness5.00 mil
  • FeaturesThis Series Offers Superior Dexterity and Sensitivity
  • Latex-FreeNo
  • MaterialNatural Rubber Latex
  • Powdered/Powder-FreePowder-Free
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Size- AlphaL
  • Latex ContentContains Latex
  • Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
  • Cuff Style Rolled
  • Disposable Glove Type General Purpose
  • Finger Thickness 5.00 mil
  • Length 9 in
  • Palm Thickness 5.00 mil
  • Standards EN374-2 Level 2, CE EN 420
  • Series Sensi-Task
  • Size - Numeric 9
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande