!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTRICIANS TOOL KIT, 6 TOTAL PIECES, CUTTING TOOLS/ELECTRICAL AND TELECOM TOOLS, TOOL BAG

ELECTRICIANS TOOL KIT, 6 TOTAL PIECES, CUTTING TOOLS/ELECTRICAL AND TELECOM TOOLS, TOOL BAG

IDEAL

ELECTRICIANS TOOL KIT, 6 TOTAL PIECES, CUTTING TOOLS/ELECTRICAL AND TELECOM TOOLS, TOOL BAG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTRICIANS TOOL KIT, 6 TOTAL PIECES, CUTTING TOOLS/ELECTRICAL AND TELECOM TOOLS, TOOL BAG

ELECTRICIANS TOOL KIT, 6 TOTAL PIECES, CUTTING TOOLS/ELECTRICAL AND TELECOM TOOLS, TOOL BAG

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $426.39 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6KJT7
  • N° de modèle du manufacturier 33-506
  • N° de classification normalisée des produits et services 43222814
  • PAGE DU CATALOGUE # 378
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Informations sur le produit

This electricians tool kit is not insulated. In addition, it has a SAE measurement type, plus it is not non-sparking. This electricians tool kit is designed for: communication and includes modular plugs, 6 pieces, blade, scissors, cable stripper, punchdown tool, spudger, wire crimper, cutting tools, electrical and telecom tools.

Spécifications techniques

  • ItemElectricians Tool Kit
  • Measurement TypeSAE
  • Cutting Tools IncludedBlade, Scissors
  • Foam Inserts IncludedFoam Inserts Not Included
  • InsulatedNot Insulated
  • Number of Cutting Tools2
  • Primary ApplicationCommunication
  • Tool Storage ColourBlue
  • Tool Storage Height7 in
  • Tool Storage MaterialPolyester
  • Tool Storage Type Tool Bag
  • Number of Pieces 6
  • Electrical and Telecom Tools Included Cable Stripper, Punchdown Tool, Spudger, Wire Crimper
  • Includes Modular Plugs
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Number of Electrical and Telecom Tools 4
  • Tool Families Included Cutting Tools, Electrical and Telecom Tools
  • Tool Storage Depth 15 1/2 in
  • Tool Storage Included Tool Storage Included
  • Tool Storage Width 7 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande