!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE MEUBLE/CAISSE,CAP4000LB,PK2

DIABLE MEUBLE/CAISSE,CAP4000LB,PK2

DAYTON

DIABLE MEUBLE/CAISSE,CAP4000LB,PK2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIABLE MEUBLE/CAISSE,CAP4000LB,PK2

DIABLE MEUBLE/CAISSE,CAP4000LB,PK2

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,416.09 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM13V412
  • N° de modèle du manufacturier 13V412
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 641
  • Poids à l’expédition 199.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable à meuble et caisse
  • Commande (élévateurs)Pompe à main
  • Profil de la bavetteStandard
  • Largeur de roulette2 po
  • AssemblageOui
  • Comprend des sanglesAvec sangles
  • Largeur de charge maximale23"
  • Largeur hors tout15 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Capacité de charge 4 000 lb
  • Type de bavette Droite
  • Couleur Rouge
  • Type de frein de roulette Aucun frein de roulette
  • Roulements de roulette Roulement à billes
  • Mécanisme de levage Hydraulique
  • Longueur hors tout 29 po
  • Hauteur hors tout 49 po
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande