!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUNNEL WITH SCREEN, YELLOW, 7 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 30 GAL DRUMS, 55 GAL DRUMS

FUNNEL WITH SCREEN, YELLOW, 7 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 30 GAL DRUMS, 55 GAL DRUMS

EAGLE

FUNNEL WITH SCREEN, YELLOW, 7 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 30 GAL DRUMS, 55 GAL DRUMS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FUNNEL WITH SCREEN, YELLOW, 7 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 30 GAL DRUMS, 55 GAL DRUMS

FUNNEL WITH SCREEN, YELLOW, 7 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 30 GAL DRUMS, 55 GAL DRUMS

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.16 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGL1662
  • N° de modèle du manufacturier 1662
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141735
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

This funnel with screen measures seven inches in height and is yellow. In addition, it is chemical-resistant. This funnel with screen meets the standards for EPA 40 CFR 265.173 and is for use with 30 gallon drums, 55 gallon drums.

Spécifications techniques

  • ItemFunnel with Screen
  • For Bung Hole Size2 in
  • Funnel MaterialPolyethylene
  • Thread TypeNPT
  • For Drum Capacity30 gal, 55 gal
  • Includes Flame ArrestorFlame Arrestor Included
  • Resistance PropertiesChemical-Resistant
  • StandardsEPA 40 CFR 265.173
  • Colour Yellow
  • For Use With 30 gal Drums, 55 gal Drums
  • Overall Height 7 in
  • Body Colour Yellow
  • For Drum Head Type Closed Head
  • Outside Diameter 18 in
  • Spout Diameter 2 in

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande