!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUNNEL, FILTER 5, FLEXIBLE SPOUT, SPARK PROOF, NATURAL, 5 IN, 24 OZ, POLYETHYLENE

FUNNEL, FILTER 5, FLEXIBLE SPOUT, SPARK PROOF, NATURAL, 5 IN, 24 OZ, POLYETHYLENE

DYNALINE

FUNNEL, FILTER 5, FLEXIBLE SPOUT, SPARK PROOF, NATURAL, 5 IN, 24 OZ, POLYETHYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FUNNEL, FILTER 5, FLEXIBLE SPOUT, SPARK PROOF, NATURAL, 5 IN, 24 OZ, POLYETHYLENE

FUNNEL, FILTER 5, FLEXIBLE SPOUT, SPARK PROOF, NATURAL, 5 IN, 24 OZ, POLYETHYLENE

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.20 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYL13005
  • N° de modèle du manufacturier 13005
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112902
  • PAGE DU CATALOGUE # 451
  • Poids à l’expédition 0.178 lb

Informations sur le produit

This funnel with five filters has a flexible spout and is made of polyethylene. It is spark-, dent-, and rust-proof with a hang-up tab and is supplied with one 100 mesh filter. This natural funnel has a diameter of five inches and a capacity of 24 ounces.

Spécifications techniques

  • ItemFunnel with Filter
  • Fluid Capacity710 mL
  • Spout Outside Diameter1/2 in
  • SpoutFlexible
  • Number of Funnels1
  • Bowl Capacity710 mL
  • Includes End CapsEnd Caps Not Included
  • Mouth ShapeRound
  • Spout LocationStraight
  • Material Metal, Plastic
  • Overall Diameter 5 in
  • Spout Length 2 1/4 in
  • Hang Tab With Hang Tab
  • Attachment Type No Attachment Type
  • Includes Filter, Hang Tab
  • Mouth Outside Diameter 5 in
  • Mouth Width 5 in
  • Spout Type Straight
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande