!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUNNEL/FLEXIBLE SPOUT, POLYETHYLENE, 32 FL OZ CAPACITY, 6 IN OVERALL DIAMETER, 15 IN OVERALL H

FUNNEL/FLEXIBLE SPOUT, POLYETHYLENE, 32 FL OZ CAPACITY, 6 IN OVERALL DIAMETER, 15 IN OVERALL H

FUNNEL KING

FUNNEL/FLEXIBLE SPOUT, POLYETHYLENE, 32 FL OZ CAPACITY, 6 IN OVERALL DIAMETER, 15 IN OVERALL H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FUNNEL/FLEXIBLE SPOUT, POLYETHYLENE, 32 FL OZ CAPACITY, 6 IN OVERALL DIAMETER, 15 IN OVERALL H

FUNNEL/FLEXIBLE SPOUT, POLYETHYLENE, 32 FL OZ CAPACITY, 6 IN OVERALL DIAMETER, 15 IN OVERALL H

FUNNEL KING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.07 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WIR32825
  • N° de modèle du manufacturier 32825
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141735
  • PAGE DU CATALOGUE # 451
  • Poids à l’expédition 0.165 lb

Spécifications techniques

  • ItemFunnel and Flexible Spout
  • Fluid Capacity32 fl oz
  • Overall Height15 in
  • Spout Length10 1/2 in
  • CoverNo Cover
  • Includes10 in Removable Flexible Spout (34UH66), Handle
  • Spout Inside Diameter1/2 in
  • Material Polyethylene
  • Overall Diameter 6 in
  • Spout Outside Diameter 1/2 in
  • Colour Black
  • Flow Capacity 32 oz
  • Mouth Shape Round
  • Spout Type Flexible
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande