!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORK TERMINAL, PARTIAL COVERAGE, BLUE, VINYL, #8 STUD SIZE, 0.00 - ½ INCHES, 100 PK

FORK TERMINAL, PARTIAL COVERAGE, BLUE, VINYL, #8 STUD SIZE, 0.00 - ½ INCHES, 100 PK

POWER FIRST

FORK TERMINAL, PARTIAL COVERAGE, BLUE, VINYL, #8 STUD SIZE, 0.00 - ½ INCHES, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORK TERMINAL, PARTIAL COVERAGE, BLUE, VINYL, #8 STUD SIZE, 0.00 - ½ INCHES, 100 PK

FORK TERMINAL, PARTIAL COVERAGE, BLUE, VINYL, #8 STUD SIZE, 0.00 - ½ INCHES, 100 PK

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.57 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE5WHD6
  • N° de modèle du manufacturier 5WHD6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Locking, Insulation Type Vinyl, Color Code Blue, Wire Range 16 to 14 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 167 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.866 In., Connection Material Copper, Standards UL/CUL/ROHS, Package Quantity

Spécifications techniques

  • ItemFork Terminal
  • Contact MaterialCopper
  • Insulation CoveragePartial Coverage
  • Maximum Operating Temperature221 Degrees F
  • Maximum Wire Size14 AWG
  • Termination StyleCrimp
  • UL 94 Flammability RatingV-0
  • Seam StyleButted
  • Barrel Length0.433 in
  • Compatible with Product TypeInsulated Stranded Copper Cable
  • Connection TypeCrimp
  • Minimum Wire Size16 AWG
  • Strip Length1/4 in
  • Terminal TypeLocking
  • Tongue Width0.319 in
  • Contact Finish Tin
  • Insulation Colour Blue
  • Insulation Material Vinyl
  • Maximum Voltage 600V
  • Stud Size #8
  • Tongue Length 0.433 in
  • RoHS Compliant Yes
  • Standards UL/cUL Listed E96029
  • Barrel Style Easy Entry
  • Connection Material Copper
  • Insulation Type Vinyl
  • Overall Length 0.866 in
  • Terminal Shape Locking Fork
  • Tongue Thickness 0.031 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande