!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOOR SQUEEGEE, SINGLE-BLADE, THREADED, EUROPEAN THREAD, 16 IN BLADE W, TPE RUBBER, STRAIGHT

FLOOR SQUEEGEE, SINGLE-BLADE, THREADED, EUROPEAN THREAD, 16 IN BLADE W, TPE RUBBER, STRAIGHT

VIKAN

FLOOR SQUEEGEE, SINGLE-BLADE, THREADED, EUROPEAN THREAD, 16 IN BLADE W, TPE RUBBER, STRAIGHT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLOOR SQUEEGEE, SINGLE-BLADE, THREADED, EUROPEAN THREAD, 16 IN BLADE W, TPE RUBBER, STRAIGHT

FLOOR SQUEEGEE, SINGLE-BLADE, THREADED, EUROPEAN THREAD, 16 IN BLADE W, TPE RUBBER, STRAIGHT

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.26 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC71406
  • N° de modèle du manufacturier 71406
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

This yellow Ultra Hygiene series floor squeegee is colour coded, is resistant to chemicals, and has a European thread. It also features ultra hygienic. Plus it is for use with the following applications: floors, tables and walls, and is compatible with manufacturer model/part number(s) 29376, 29626. This floor squeegee meets the standards for FDA, Halal and Kosher, REACH (EC) 1907/2006, UK 2019 No. 704.

Spécifications techniques

  • ItemFloor Squeegee
  • Includes HandleHandle Not Included
  • Connection Thread TypeEuropean
  • Blade MaterialTPE Rubber
  • FDA CompliantFDA Compliant
  • ApplicationFloor, Table, Wall
  • Colour Coding SystemColour Coded
  • FeaturesUltra Hygienic
  • Frame MaterialPolypropylene
  • Resistance PropertiesChemical Resistant
  • StandardsFDA Compliant, Halal and Kosher Compliant, REACH Regulation (EC) 1907/2006, UK 2019 No. 704 Compliant
  • Blade Count 1
  • Connection Type Threaded
  • Blade Width 16 in
  • Blade Shape Straight
  • Product Type Floor Squeegee
  • Colour Yellow
  • Compatible Manufacturer Part Number 29376, 29626
  • Frame Depth 4 in
  • Frame Width 16 in
  • Series Ultra Hygiene
  • Pays d’origine Denmark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande