!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLANGED LOCKING INLET, NEMA L21-20P, 20 A, 120/208V AC, 4 POLES

FLANGED LOCKING INLET, NEMA L21-20P, 20 A, 120/208V AC, 4 POLES

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FLANGED LOCKING INLET, NEMA L21-20P, 20 A, 120/208V AC, 4 POLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLANGED LOCKING INLET, NEMA L21-20P, 20 A, 120/208V AC, 4 POLES

FLANGED LOCKING INLET, NEMA L21-20P, 20 A, 120/208V AC, 4 POLES

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $145.31 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $290.62

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 2 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLHBL2515
  • N° de modèle du manufacturier HBL2515
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

This flanged locking inlet has four poles, three phases, a voltage rating of 120/208V AC, and an operating temperature range of -40 Degrees C to 75 Degrees C.

Spécifications techniques

  • ItemFlanged Locking Inlet
  • Housing ColourWhite
  • Mount TypeFlush
  • NEMA Plug ConfigurationL21-20P
  • Number of Poles4
  • Voltage Rating120/208V AC
  • Flange TypeFlanged
  • Horsepower Rating2 hp
  • Includes Mounting HardwareYes
  • Minimum Wire Size16 AWG
  • StandardsCSA Certified C22.2 No. 42, Federal Specification W-C-596, UL 498
  • Blade MaterialBrass
  • For LocationIndoor
  • MarketIndustrial
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees C
  • Current Rating 20 A
  • IP Rating IP20
  • NEMA Enclosure Rating 12, 4X
  • Number of Blades 5
  • Phase Three
  • Wiring Style Standard
  • Grounding Grounded
  • Housing Material Nylon
  • Maximum Wire Size 8 AWG
  • Shrouded No
  • Wire Connection Type Screw Terminals
  • Face Plate Width 3.06 in
  • Grade Industrial
  • Maximum Operating Temperature 75 Degrees C
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande