!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 365DLXTKG LINEMAN GLOVES, XL, 10, LEATHER, COWHIDE, GAUNTLET CUFF, ANSI/ISEA 107-20

ENDURA 365DLXTKG LINEMAN GLOVES, XL, 10, LEATHER, COWHIDE, GAUNTLET CUFF, ANSI/ISEA 107-20

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 365DLXTKG LINEMAN GLOVES, XL, 10, LEATHER, COWHIDE, GAUNTLET CUFF, ANSI/ISEA 107-20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENDURA 365DLXTKG LINEMAN GLOVES, XL, 10, LEATHER, COWHIDE, GAUNTLET CUFF, ANSI/ISEA 107-20

ENDURA 365DLXTKG LINEMAN GLOVES, XL, 10, LEATHER, COWHIDE, GAUNTLET CUFF, ANSI/ISEA 107-20

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.24 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG361DLXTKG-XL
  • N° de modèle du manufacturier 361DLXTKG-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Informations sur le produit

These Endura 365DLXTKG lineman gloves are size X-large 10. They feature inner duPont Kevlar lining to provide 360 Degrees ANSI protection. Leather gloves and mitts protect hands from minor abrasions/cuts plus incidental contact with heat/sparks. They resist wear, provide dexterity, and are often used in construction, carpentry, and general maintenance.

Spécifications techniques

  • ItemLineman Glove
  • ANSI/ISEA Cut LevelA4
  • Cuff StyleGauntlet
  • Oil-ResistantNo
  • Palm MaterialCowhide, Leather
  • Size- AlphaXL
  • Includes Double PalmNo
  • Internal Reinforcement MaterialLeather, Cowhide
  • Cuff Length6 in
  • ANSI/ISEA Puncture Level5
  • Cut-Resistance Coverage Full
  • Sold As Pair
  • Glove Liner Material Kevlar(R)
  • Minimum Temperature 15 Degrees C
  • Series Endura(R) 365DLXTKG
  • Size- Numeric 10
  • Leather Palm Process Split
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande