!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANDING DISC, EXTRA COARSE, SERIES 983C, RPM 8600, BROWN, 9 X 7/8 IN, CUBITRON CERAMIC FIBRE

SANDING DISC, EXTRA COARSE, SERIES 983C, RPM 8600, BROWN, 9 X 7/8 IN, CUBITRON CERAMIC FIBRE

3M

SANDING DISC, EXTRA COARSE, SERIES 983C, RPM 8600, BROWN, 9 X 7/8 IN, CUBITRON CERAMIC FIBRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANDING DISC, EXTRA COARSE, SERIES 983C, RPM 8600, BROWN, 9 X 7/8 IN, CUBITRON CERAMIC FIBRE

SANDING DISC, EXTRA COARSE, SERIES 983C, RPM 8600, BROWN, 9 X 7/8 IN, CUBITRON CERAMIC FIBRE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.58 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = $1,458.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 100 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMAB27403
  • N° de modèle du manufacturier AB27403
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1367
  • Poids à l’expédition 6.58 lb

Informations sur le produit

This series 982C extra-coarse abrasive-coated fibre sanding disc is brown and measures 9 x 7/8 inches. With 3M Precision Cubitron ceramic grain and a maximum RPM of 8,600, this fibre disc has a non-vacuum design and is a complete carbon steel solution.

Spécifications techniques

  • ItemFibre Disc
  • Abrasive MaterialCeramic
  • Backing WeightYF
  • Overall Diameter9 1/8 in
  • Coating CoverageClosed
  • Resistance PropertiesTear
  • Connector TypeUnthreaded Hole
  • FeaturesWears Evenly, Runs Cool and Optimizes Mineral Breakdown
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Fibre
  • Grit 36
  • Series 982C
  • Maximum Operating Speed 6,600 RPM
  • Connector Size 7/8 in
  • Colour Red
  • Grade Extra Coarse
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande