!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANUAL POST DRIVER, 2¾ IN MAX POST DIAMETER, 24 IN OVERALL H, 17.5 LB WT, 9 GAUGE

MANUAL POST DRIVER, 2¾ IN MAX POST DIAMETER, 24 IN OVERALL H, 17.5 LB WT, 9 GAUGE

APPROVED VENDOR

MANUAL POST DRIVER, 2¾ IN MAX POST DIAMETER, 24 IN OVERALL H, 17.5 LB WT, 9 GAUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANUAL POST DRIVER, 2¾ IN MAX POST DIAMETER, 24 IN OVERALL H, 17.5 LB WT, 9 GAUGE

MANUAL POST DRIVER, 2¾ IN MAX POST DIAMETER, 24 IN OVERALL H, 17.5 LB WT, 9 GAUGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.24 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4LVN8
  • N° de modèle du manufacturier 4LVN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 30102900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.9 lb

Informations sur le produit

Fence post driver. Weighted and reinforced steel head for 17 lbs. of power. Drive steel fence post while minimizing damage to post tops. Tapered loop handles for comfortable hand placement. 3 inch outside diameter, 2-3/4 inch inside diameter.

Spécifications techniques

  • ItemManual Post Driver
  • Overall Height24 in
  • MaterialSteel
  • Product TypeManual Post Driver
  • Handle TypeLoop
  • Weight 17.5 lb
  • Maximum Post Diameter 2 3/4 in
  • Finish Powder Coated
  • Colour Red
  • Width 9 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande