!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 14 IN BLADE, ⅛ HP, 2,150 CFM, 120V AC, 1 PH, TOTALLY ENCLOSED

EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 14 IN BLADE, ⅛ HP, 2,150 CFM, 120V AC, 1 PH, TOTALLY ENCLOSED

MULTIFAN

EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 14 IN BLADE, ⅛ HP, 2,150 CFM, 120V AC, 1 PH, TOTALLY ENCLOSED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 14 IN BLADE, ⅛ HP, 2,150 CFM, 120V AC, 1 PH, TOTALLY ENCLOSED

EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 14 IN BLADE, ⅛ HP, 2,150 CFM, 120V AC, 1 PH, TOTALLY ENCLOSED

MULTIFAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,058.04 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21A088
  • N° de modèle du manufacturier V4E35K4M71100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1844
  • Poids à l’expédition 24.8 lb

Informations sur le produit

This exhaust fan includes intake guard, and is made of fibreglass. It measures 20⅞ inch width, 20⅞ inch height, 12½ inch depth, and it is not speed controllable. This exhaust fan has a 3-year manufacturer's warranty, it has one phase, 60 Hz, has variable speeds, is direct drive, has permanently lubricated sealed ball bearings, 1,980 cfm @ 0.125 in SP air flow, 170 watts, and ⅛ horsepower, and 1.7 Amps.

Spécifications techniques

  • ItemExhaust Fan
  • Blade Diameter14 in
  • Drive TypeDirect Drive
  • For Cut-Out Height15 1/2 in
  • For Minimum Wall Thickness3/4 in
  • Guard FinishPowder Coated
  • Guard TypeIntake
  • IncludesIntake Guard
  • Maximum Airflow2,160 cfm
  • Motor Horsepower1/8 hp
  • Number of Blades6
  • Overall Depth12 1/2 in
  • Overall Width20 7/8 in
  • Supply Airflow @ 0.000 in SP2,130 cfm
  • Exhaust Airflow @ 0.100 in SP2,000 cfm
  • Fan StylePanel
  • Method of ConstructionCast
  • Vent DesignDuctless
  • Bearing TypePermanently Lubricated Sealed Ball
  • Frequency60 Hz
  • Manufacturer Warranty Length3 yr
  • Motor InsulationClass F
  • Mounting OrientationHorizontal or Vertical
  • Thermal ProtectionThermal Protection
  • Assembled Assembled
  • Blade Material Polypropylene
  • Exhaust Airflow @ 0.000 in SP 2,150 cfm
  • For Cut-Out Width 15 1/2 in
  • Frame Material Fibreglass
  • Guard Material Steel
  • Housing Material Aluminum
  • Includes Dehumidistat Dehumidistat Not Included
  • Motor Enclosure Totally Enclosed Air Over
  • Motor Speed 1,670 RPM
  • Number of Speeds Variable
  • Overall Height 20 7/8 in
  • Phase 1
  • Nameplate Voltage 120V AC
  • Electrical Connection Hardwired
  • Includes Motor Motor Included
  • Speed Controllable Speed Controllable
  • Ventilation Type Exhaust
  • Exhaust Airflow @ 0.125 in SP 1,980 cfm
  • Full Load Current 1.7 A
  • Maximum Ambient Operating Temperature 104 Degrees F
  • Motor Type Permanent Split Capacitor
  • Standards AMCA, CSA Certified Motor, UL and cUL Listed
  • Wattage 170 W

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande