!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXTENSION IMPACT 3/8 DR 3

EXTENSION IMPACT 3/8 DR 3

PROTO

EXTENSION IMPACT 3/8 DR 3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EXTENSION IMPACT 3/8 DR 3

EXTENSION IMPACT 3/8 DR 3

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.32 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRT7175P
  • N° de modèle du manufacturier J7175P
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 305
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Impact socket extension, 3 inches x 3/8 inch drive.

Spécifications techniques

  • ItemImpact Socket Extension
  • FinishBlack Oxide
  • Input Drive Size3/8 in
  • Input Drive GenderFemale
  • Output Drive GenderMale
  • Drive TypeImpact
  • InsulatedNo
  • Non-SparkingNo
  • IncludesSocket Extension only
  • StandardsASME B107.110-2012
  • Material Alloy Steel
  • Overall Length 3 in
  • Output Drive Size 3/8 in
  • Input Drive Shape Square
  • Output Drive Shape Square
  • Impact Rated Yes
  • Locking Yes
  • Number of Pieces 1
  • Measurement Type SAE
  • Socket Extension Type Standard
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande