!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AXIAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, DRIVE PACK, 10 IN BLADE, 550 CFM, TEAO

AXIAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, DRIVE PACK, 10 IN BLADE, 550 CFM, TEAO

DAYTON

AXIAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, DRIVE PACK, 10 IN BLADE, 550 CFM, TEAO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AXIAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, DRIVE PACK, 10 IN BLADE, 550 CFM, TEAO

AXIAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, DRIVE PACK, 10 IN BLADE, 550 CFM, TEAO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $687.31 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN4YC86
  • N° de modèle du manufacturier 4YC86
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1876
  • Poids à l’expédition 34.0 lb

Informations sur le produit

This axial downblast roof exhaust fan includes NEMA 1 junction box, and is made of aluminum. It features fully rolled baffle bead, galvanized steel venturi/inlet/supports, and measures 24⅝ inch width, 17 inch height, 24⅝ inch length. This axial downblast roof exhaust fan is designed for use with: industrial/commercial buildings. In addition, it is one-phase, 60 Hz, is roof mountable, has one speed, is direct drive, 465 cfm @ 0.125 in SP air flow, and 24.6 inch diameter, and ⅛ horsepower.

Spécifications techniques

  • ItemAxial Downblast Roof Exhaust Fan
  • AssemblyAssembled
  • Housing MaterialAluminum
  • For High-Static Pressure ApplicationsNot For High-Static Pressure Applications
  • Maximum Static Pressure1/2 in wc
  • Motor Horsepower1/8 hp
  • Number of Speeds1
  • Maximum Inlet Air Temperature120 Degrees F
  • Supply Airflow @ 0.000 in SP550 cfm
  • Base ShapeSquare
  • Blade MaterialAluminum
  • Includes Drive PackageDrive Package Included
  • Overall Length24 5/8 in
  • Speed ControllableSpeed Controllable
  • Airflow @ 0.000 in SP550 cfm
  • Base Height1 3/4 in
  • Blade DesignSwept Steeply Pitched
  • Compatible Curb Manufacturer Part Number2RB75, 2ZV82, 4C453, 4C670, 4HX38, 4HX46
  • Current1.7 A
  • Cutout Size14.5 in L x 14.5 in W
  • Electrical ConnectionPower Cord
  • Exhaust Airflow @ 0.250 in SP347 cfm
  • Exhaust Airflow @ 0.500 in SP189 cfm
  • Frequency60 Hz
  • Housing Material FabricationSpun
  • IncludesNEMA 1 Junction Box
  • Maximum Fan Speed1,750 RPM
  • Mount TypeRoof Curb
  • Power Consumption73 W
  • Safety FeaturesBirdscreen
  • Mounting Location Roof
  • Blade Diameter 10 in
  • Exhaust Airflow @ 0.000 in SP 550 cfm
  • High-Efficiency Motor No High-Efficiency Motor
  • Motor Enclosure Totally Enclosed Air Over
  • Nameplate Voltage 115V AC
  • Phase 1
  • Number of Blades 4
  • Base Width 19 in
  • For Air Type Clean Air
  • Drive Type Direct Drive
  • Overall Height 17 in
  • Overall Width 24 5/8 in
  • Standards AMCA Sound and Air, UL/cUL 705
  • Application Industrial and Commercial Buildings
  • Base Length 19 in
  • Brake Horsepower 1/20 hp
  • Compatible Speed Control 48C172
  • Cutout Length 14.5 in
  • Damper Size 12 x 12 in
  • Exhaust Airflow @ 0.125 in SP 465 cfm
  • Exhaust Airflow @ 0.375 in SP 255 cfm
  • Features Fully Rolled Baffle Bead for Stability and Ease of Transport With Spun Aluminum Hood Construction, Galvanized Steel Venturi, Inlet and Supports, NEMA 1 Junction Box Located in Motor Enclosure
  • Housing Length 24.6 in
  • Housing Width 24.6 in
  • Includes Motor Motor Included
  • Motor Location In Airstream
  • Overall Diameter 24.6 in
  • Propeller Shaft Diameter 1/2 in
  • Sound Level 10.5 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 12.0 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 13.2 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 16.8 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 9.6 sones @ 0.000 in SP and 5 ft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande