!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSULATING ELECTRICAL TAPE, GENERAL PURPOSE, ECONOMY, VINYL, ¾ IN X 60 FT, BLACK

INSULATING ELECTRICAL TAPE, GENERAL PURPOSE, ECONOMY, VINYL, ¾ IN X 60 FT, BLACK

POWER FIRST

INSULATING ELECTRICAL TAPE, GENERAL PURPOSE, ECONOMY, VINYL, ¾ IN X 60 FT, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INSULATING ELECTRICAL TAPE, GENERAL PURPOSE, ECONOMY, VINYL, ¾ IN X 60 FT, BLACK

INSULATING ELECTRICAL TAPE, GENERAL PURPOSE, ECONOMY, VINYL, ¾ IN X 60 FT, BLACK

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.39 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE19N746
  • N° de modèle du manufacturier 19N746
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1217
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

This one-pack of economy insulating electrical tape is black. It meets the standards for CSA Certified, UL. In addition, it is for use both indoors and outdoors and has a tensile strength of 15 lb/in with a thickness of 7 mil and is abrasion-resistant, chemical-resistant, weather-resistant.

Spécifications techniques

  • ItemInsulating Electrical Tape
  • Tape Backing MaterialVinyl
  • Imperial Tape Width3/4 in
  • Tape Thickness7 mil
  • SeriesEconomy
  • Minimum Tape Performance Temperature20 Degrees F
  • Voltage Rating600V
  • Tape Adhesive FormatSingle-Sided
  • EnvironmentIndoor, Outdoor
  • Tape Tensile Strength15 lb/in
  • Tape TypeFilm
  • Tape Sub-Type General Purpose
  • Tape Adhesive Material Rubber
  • Imperial Tape Length 60 ft
  • Tape Brand Approved Vendor
  • Tape Colour Black
  • Maximum Tape Performance Temperature 175 Degrees F
  • Product Form Continuous Roll
  • Tape Resistance Properties Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant, Weather-Resistant
  • Adhesion to Steel 16 oz/in
  • Tape Backing Construction Film
  • Standards CSA Certified, UL
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande