!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRY WIPE, DISPENSER BOX, MODERATE ABSORBENCY, BEST WET STRENGTH, ABILITY ONE, 8 PK

DRY WIPE, DISPENSER BOX, MODERATE ABSORBENCY, BEST WET STRENGTH, ABILITY ONE, 8 PK

ABILITY ONE

DRY WIPE, DISPENSER BOX, MODERATE ABSORBENCY, BEST WET STRENGTH, ABILITY ONE, 8 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRY WIPE, DISPENSER BOX, MODERATE ABSORBENCY, BEST WET STRENGTH, ABILITY ONE, 8 PK

DRY WIPE, DISPENSER BOX, MODERATE ABSORBENCY, BEST WET STRENGTH, ABILITY ONE, 8 PK

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $879.17 / pkg. de 8

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5LG88
  • N° de modèle du manufacturier 7920-01-180-0557
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Informations sur le produit

This white Ability One series dry wipe is made of spunlace. It also features moderate absorbency and comes in a 8-pack.

Spécifications techniques

  • ItemDry Wipe
  • Dispensing FormDispenser Box
  • Absorbency LevelModerate
  • Minimum Cleanroom StandardsNone
  • Lint LevelLow Lint
  • Sheet Width16 3/4 in
  • Ply1
  • Sheet Size16 3/4 in x 19 1/2 in
  • Wipe Type General Purpose Wipe
  • Product Series Ability One
  • Colour White
  • Material Spunlace
  • Sheet Length 19 1/2 in
  • Number of Sheets 100
  • Self-Dispensing Package Self-Dispensing Package
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande