!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM SLING, 300 LB W CAPACITY, FOR 35 IN TO 36 IN MIN. TO MAX. DRUM DIA, VERTICAL, YELLOW

DRUM SLING, 300 LB W CAPACITY, FOR 35 IN TO 36 IN MIN. TO MAX. DRUM DIA, VERTICAL, YELLOW

LIFT-ALL

DRUM SLING, 300 LB W CAPACITY, FOR 35 IN TO 36 IN MIN. TO MAX. DRUM DIA, VERTICAL, YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM SLING, 300 LB W CAPACITY, FOR 35 IN TO 36 IN MIN. TO MAX. DRUM DIA, VERTICAL, YELLOW

DRUM SLING, 300 LB W CAPACITY, FOR 35 IN TO 36 IN MIN. TO MAX. DRUM DIA, VERTICAL, YELLOW

LIFT-ALL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $161.11 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LALDSV601DX36IN
  • N° de modèle du manufacturier DSV601DX36IN
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

A wear pad, sewn on one side of the lifting strap, helps to avoid cutting of the sling.. Ratchet tightens securely.. Free end of ratchet strap sewn to stay properly threaded.. Vertical legs sewn to belly band to maintain proper position.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Sling
  • Drum OrientationVertical
  • For Minimum Drum Diameter35 in
  • Overall Length53 in
  • Product TypeLifting Sling
  • Colour Yellow
  • For Maximum Drum Diameter 36 in
  • Material Polyester
  • Weight Capacity 300 lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande