!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM LIFTER, 254 MM D X 432 MM W X 508 MM H, 1 YEAR WARRANTY, 1000 LB CAPACITY

DRUM LIFTER, 254 MM D X 432 MM W X 508 MM H, 1 YEAR WARRANTY, 1000 LB CAPACITY

JUSTRITE

DRUM LIFTER, 254 MM D X 432 MM W X 508 MM H, 1 YEAR WARRANTY, 1000 LB CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM LIFTER, 254 MM D X 432 MM W X 508 MM H, 1 YEAR WARRANTY, 1000 LB CAPACITY

DRUM LIFTER, 254 MM D X 432 MM W X 508 MM H, 1 YEAR WARRANTY, 1000 LB CAPACITY

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $539.57 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JRT08801
  • N° de modèle du manufacturier 08801
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Informations sur le produit

Drum Lifter for lifting and moving a 55-gallon drum weighing up to 1,000 lbs.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Lifter
  • For Drum Capacity55 gal
  • For Maximum Drum Diameter22 1/2 in
  • Number of Grip Points2
  • Overall Height508 mm
  • Vertical Lift72 in
  • FeaturesSteel Drum to be Lifted and Moved with a Forklift Truck
  • Housing ColourBlue
  • Housing MaterialSteel
  • Maximum Motor Horsepower1 hp
  • Wheel MaterialPolyurethane
  • For Container Type Drums
  • For Drum Material Steel
  • For Maximum Drum Height 36 in
  • Overall Depth 254 mm
  • Overall Width 432 mm
  • Weight Capacity 1,000 lb
  • For Number of Drums 1
  • Housing Finish Powder Coated
  • Manufacturer Warranty Length 1 yr
  • Number of Wheels 4
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande