!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM LIFTER, FOR 55 GAL DRUM CAPACITY, FIBER/METAL/PLASTIC, 1,000 LB W CAPACITY, BODY, BLUE

DRUM LIFTER, FOR 55 GAL DRUM CAPACITY, FIBER/METAL/PLASTIC, 1,000 LB W CAPACITY, BODY, BLUE

MORSE

DRUM LIFTER, FOR 55 GAL DRUM CAPACITY, FIBER/METAL/PLASTIC, 1,000 LB W CAPACITY, BODY, BLUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM LIFTER, FOR 55 GAL DRUM CAPACITY, FIBER/METAL/PLASTIC, 1,000 LB W CAPACITY, BODY, BLUE

DRUM LIFTER, FOR 55 GAL DRUM CAPACITY, FIBER/METAL/PLASTIC, 1,000 LB W CAPACITY, BODY, BLUE

MORSE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $900.77 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG30CM65
  • N° de modèle du manufacturier 86
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 55.8 lb

Informations sur le produit

This drum lifter measures 25 1/2 inches in length, and is blue. Plus, it is made out of carbon steel.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Lifter
  • Drum OrientationVertical
  • For Maximum Drum Height38 in
  • MaterialCarbon Steel
  • Weight Capacity1,000 lb
  • Grip LocationBody
  • Product TypeLifting Cradle
  • Colour Blue
  • For Maximum Drum Diameter 23 1/2 in
  • For Minimum Drum Diameter 22 in
  • Overall Length 25.50 in
  • For Drum Material Fibre, Plastic, Metal
  • For Drum Capacity 55 gal
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande