!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM FAUCET, MANUAL, ¾ IN MALE NPT, ⅝ IN OUTLET CONNECTION SIZE, ADJUSTABLE, BRASS

DRUM FAUCET, MANUAL, ¾ IN MALE NPT, ⅝ IN OUTLET CONNECTION SIZE, ADJUSTABLE, BRASS

VESTIL

DRUM FAUCET, MANUAL, ¾ IN MALE NPT, ⅝ IN OUTLET CONNECTION SIZE, ADJUSTABLE, BRASS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM FAUCET, MANUAL, ¾ IN MALE NPT, ⅝ IN OUTLET CONNECTION SIZE, ADJUSTABLE, BRASS

DRUM FAUCET, MANUAL, ¾ IN MALE NPT, ⅝ IN OUTLET CONNECTION SIZE, ADJUSTABLE, BRASS

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.82 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESDFT-ADJ
  • N° de modèle du manufacturier DFT-ADJ
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

This drum faucet measures 1.63 inch width x 4.13 inch height x 5 11/16 inch length, and is brass. It is made out of brass. In addition, it has a manual handle, has a lockable lock, plus it is chemical-resistant. It also features solid construction, spring loaded lockable handle, unique faucet design.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Faucet
  • ColourBrown
  • For Liquid TypeAcetober, Alcohol, Bleach, Gasoline, MEK
  • Inlet GenderMale
  • Outlet Connection Size5/8 in
  • Overall Length5.69 in
  • Handle TypeManual
  • For Container TypeDrums
  • Overall Height4.13 in
  • Product TypeDrum Faucet
  • Seal MaterialPTFE
  • Body Material Brass
  • Flame Arrestor Type None
  • Inlet Connection Size 3/4 in
  • Inlet Thread Type NPT
  • Outlet Diameter 3/4 in
  • Shank Adjustability Adjustable
  • Features Solid Construction, Spring Loaded Lockable Handle, Unique Faucet Design
  • Lock Type Lockable
  • Overall Width 1.63 in
  • Resistance Properties Chemical-Resistant
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande